Beli spinner minyak di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FOMAC Oil Spinner Machine (Peniris Minyak)
    Mulai

    Rp6.499.900

    FOMAC Oil Spinner Machine (Peniris Minyak)
    Deskripsi:
    Mesin Oil Spinner dari FOMAC dapat digunakan untuk mengurangi kadar minyak maupun air pada makanan. Mesin Oil Spinner ini menggantikan pekerjaan manual sehingga dapat memastikan keamanan dan kebersihan makanan. Mesin Oil Spinner ini memiliki efisiensi tinggi dan mudah digunakan. Mesin Oil Spinner ini dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja yang dapat menghemat waktu dan tenaga. Mesin Oil Spinner ini menggunakan gerakan sentrifugal sebagai prinsip kerjanya, yaitu motor menggerakkan tangki bagian dalam untuk berputar dengan kecepatan tinggi. Air / minyak dalam bahan yang akan dikeringkan melakukan gerakan sentrifugal di bawah putaran dengan kecepatan tinggi, dan air / minyak akan memercik keluar dari bagian dalam tangki dari celah sekitar cangkang tangki. Mesin ini memiliki tumpuan jenis penyerap goncangan karet, yang dapat menghindari getaran kaki selama operasi karena beban yang tidak seimbang di dalam drum. Body nya terbuat dari pelat baja tahan karat, bahan sasisnya adalah cetakan besi, pipa saluran air ada di sisi mesin, dan alas mesin juga terbuat dari cetakan besi. Poros utama terbuat dari baja berkualitas tinggi, dilengkapi dengan dua bantalan, dan ujung bawah ditopang oleh bantalan bola dorong untuk mengurangi keausan dan menghemat daya.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  2. GETRA Fritter Universal (Mesin Giling)
    Mulai

    Rp10.999.900

    GETRA Fritter Universal (Mesin Giling)
    Deskripsi:
    Double safety features Stainless steel tank Multi function to cut and tear various types of fruits, vegetables and meat
  3. GETRA Dough Divider & Rounder (Mesin Adonan)
    Mulai

    Rp17.999.900

    GETRA Dough Divider & Rounder (Mesin Adonan)
    Deskripsi:
    Capacity 36pcs/time. Dough weight @ 30-120 gram.
    atribut:
    • Voltage (V): 380
    • Phase: 3
    • Frequency (Hz): 50
    • Wattage (W): 750
  4. GROZ Oil Jug Measuring Beaker (Wadah Ukur Oli)
    Mulai

    Rp62.900

    GROZ Oil Jug Measuring Beaker (Wadah Ukur Oli)
    atribut:
    • Material: Polypropylene (PP)
  5. PIRELLI Motorcycle Tyre Touring (Ban Luar Motor)
    38%
    Mulai

    Rp419.900

  6. KIRIMARU Stabilizer For Brush Cutter Spinner
    Mulai

    Rp179.900

    KIRIMARU Stabilizer For Brush Cutter Spinner
    Deskripsi:
    The squeeze blade + straight blade firmly cuts the grass that wraps around! Improves safety and workability, and reduces the load on the engine.Please use when using a tipped saw.
    atribut:
    • Color: Red
    • Outer Diameter (mm): 108
    • AS ONE Part Number: 64-4068-44
    • Mounting Hole Diameter (mm): 25.4
  7. monotaro Speed Adapter (Adaptor Sock)
    Mulai

    Rp88.900

    monotaro Speed Adapter (Adaptor Sock)
    Deskripsi:
    A finger tip spinner that can be attached to a ratchet wrench and used for fast rotation with your fingers.Fast-turning aid when using ratchet handle
  8. Atago Refractometer Pal Alpha (Pengukur Kadar Zat Terlarut)
    Mulai

    Rp7.899.900

    Atago Refractometer Pal Alpha (Pengukur Kadar Zat Terlarut)
    Deskripsi:
    Released on Atago ' S 65th Anniversary, The Pal- & Alpha; is a special model with a wide brix range (0-85%) offering at a very reasonable price. Pal-& Alpha; is useful for measuring most kinds of samples as well as samples that are in the cooking process. Designed with a water resistant feature, The Pal-& Alpha; can be washed under running water. Pal-& Alpha; is equipped with the same great features as the other pal units. Specifications PAL-& Alpha Model; Cat.No. 3840 Scale Brix Temperature (Automatic Temperature Compensation)
    atribut:
    • Measurement Range Brix (%): 0.0 to 85.0
    • Brix Resolution: 0.001
    • Measurement Accuracy Brix (%): ±0.2
    • Ambient Temperature (°C): 10 to 40
    • Approx Life Battery: 11,000 Times Measurement (when alkaline batteries are used)
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 55x31x109
    • International Protection Class: IP65 Dust-Tight and Protected Against Water Jets.
    • Measurement Time: 3 Seconds
    • Power Supply: 2xAAA Batteries
    • Sample Volume (ml): 0.3
    • Temperature Brix Resolution (°C): 0.1
    • Temperature Compensation Range (°C): 10 to 100
    • Temperature Measurement Accuracy for Brix (°C): ±1
    • Temperature Measurement Range Brix (°C): 10.0 to 100
  9. TONE Quick Adaptor
    Mulai

    Rp159.900

    TONE Quick Adaptor
    atribut:
    • Finish Material: Structural Steel
  10. TONE Quick Adaptor (Adaptor Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    TONE Quick Adaptor (Adaptor Sock)
    Deskripsi:
    -It enables speedy rotation with fingertips when attached between ratchet handle and socket. By pressing the quick adapter while ratchet handle is idling bolt/nut co-rotation can be avoided.
    atribut:
    • Material: Structural Steel
  11. monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp379.900

    monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Deskripsi:
    Because the 180 degree head part rotates, bolt turning work can be performed in a place where it is deep or angular. For bolt turning work in a recessed place or angular place
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel
    • Gear Teeth Number: 72
  12. TONE Quick Adaptor
    Mulai

    Rp179.900

    TONE Quick Adaptor
    atribut:
    • Material: Structural Steel
  13. FOMAC Dough Divider Machine Rotary (Mesin Adonan)
    Mulai

    Rp15.999.900

    FOMAC Dough Divider Machine Rotary (Mesin Adonan)
    Deskripsi:
    Dapat dikatakan bisnis Bakery atau usaha pembuatan roti merupakan salah satu bisnis di sektor kuliner yang dapat memberikan banyak keuntungan dan memiliki potensi yang besar. Sebelum memulai bisnis Bakery, tentu ada banyak hal yang perlu kamu persiapkan dan perhatikan. Salah satunya adalah peralatan untuk membuat varian roti yang akan disajikan. Salah satu peralatan yang dapat menunjang produktivitas adalah Dough Divider. Dough Divider memiliki fungsi untuk membagi adonan sama rata sesuai ukuran yang diperlukan. Meskipun memiliki kemampuan yang sederhana, jangan menyepelekan mesin ini, karena mesin ini dapat membagi adonan sama rata sekaligus tanpa harus menimbang satu per satu. Untuk menemukan mesin Dough Divider yang berkualitas kamu dapat menggunakan Rotate Dough Divider DDR-RD50 dari FOMAC.Rotate Dough Divider DDR-RD50 merupakan mesin yang berfungsi untuk membagi adonan secara manual dan pembulatan adonan secara otomatis. Dengan menggunakan Rotate Dough Divider DDR-RD50 dapat menghasilkan adonan dengan ukuran yang sama, sehingga berat adonan yang dihasilkan sama satu dengan yang lainnya. Rotate Dough Divider  DDR-RD50 memilliki desain yang mudah digunakan dan perakitan menggunakan material berkualitas. Dengan kemampuan membulatkan adonan, mesin ini cocok sekali digunakan oleh para pengusaha roti dan bakpao karena dapat membantu mempercepat proses membagi dan membulatkan adonan.Rotate Dough Divider DDR-RD50 cocok digunakan untuk para pengusaha bakery, catering, hotel, dan usaha kuliner lainnya yang berbahan adonan. Rotate Dough Divider DDR-RD50 ini akan sangat berguna jika ingin membuka usaha atau mempunyai usaha seperti toko roti atau usaha kuliner lainnya yang berbahan adonan. Dengan Rotate Dough Divider DDR-RD50 ini dapat memproduksi roti dengan cepat dalam waktu yang singkat, sehingga juga dapat menghemat bahan adonan selain itu bahan adonan juga dapat lebih terukur.
    atribut:
    • Power (W): 1500
    • Dimensions (mm): 580x660x978
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Capacity (pcs/minute): 30
  14. KO-KEN Z-Eal Quick Spinner Insertion Angle 9.5mm
    Mulai

    Rp299.900

    KO-KEN Z-Eal Quick Spinner Insertion Angle 9.5mm
    atribut:
    • Outer Diameter: 28phi mm
    • Overall Length: 25mm
    • Plug Angle: Unevenness 9.5mm
    • TRUSCO Number: 387-9437
  15. FOMAC Fryer Deep Gas (Penggorengan Celup)
    Mulai

    Rp1.199.900

    FOMAC Fryer Deep Gas (Penggorengan Celup)
    Deskripsi:
    Dengan megnggunakan Penggorengan Gas FRY-G171 proses menggoreng menjadi jauh lebih nyaman , karena seluruh bagian bahan makanan yang terendam pada minyak akan matang secara merata. Mesin ini juga dilengkapi fasilitas penirisan minyak, ditambah dengan mesin yang awet serta tahan pada tekanan, dan di samping itu juga mesin ini di lapisi material stainless steel. Selain itu Penggorengan Gas FRY-G171 ini juga memiliki ukuran yang jauh lebih argonomis dibanding saat menggunakan wajan dan kompor biasa. Sebab mesin ini memiliki kapasitas yang besar yakni mulai dari 5 sampai 17 liter. Sangat cocok untuk menggoreng nugget, kentang, dan bahan makanan lainnya yang memudahkan proses penggorengan.
  16. BluePoint Finger Ratchet
    Mulai

    Rp219.900

    BluePoint Finger Ratchet
    Deskripsi:
    - Reversible, fnger ratchet - Small size works great for extremely tight areas - Aluminum knurled outer ring for sure grip
    atribut:
    • Square Drive (inch): Male : 3/8, Female : 1/4
  17. FOMAC Cutter Multifunctional (Alat Pemotong)
    Mulai

    Rp1.199.900

    FOMAC Cutter Multifunctional (Alat Pemotong)
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Buah Dan Sayuran FCT-160 ini Berfungsi untuk memotong buah dan sayuran, dengan tabung stainless anti karat sehingga hasilnya bersih dan higienis.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  18. FOMAC Machine Vegetable Cutter Multipurpose (Alat Pemotong Sayur)
    Mulai

    Rp6.699.900

    FOMAC Machine Vegetable Cutter Multipurpose (Alat Pemotong Sayur)
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Buah Dan Sayuran VGC-J23A ini Berfungsi untuk memotong kentang berbentuk stik. dengan menggunakan tenaga listrik dan cepat dalam pemotongan.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  19. Crown Horeca Fryer Deep Gas (Penggorengan Celup)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Crown Horeca Fryer Deep Gas (Penggorengan Celup)
    Deskripsi:
    Deep Fryer adalah mesin penggoreng yang digunakan untuk memasak berbagai produk makanan didalam tangki penggorengan. Cara kerja Deep Fryer dengan merendam makanan kedalam minyak panas hal itu membuat makanan cepat matang, lebih krispy dan tidak gosong karena panas merata dari segala sisi tangki.
    atribut:
    • Power: LPG/Gas
Daftar Harga spinner minyak Terbaru November 2026
FOMAC Oil Spinner Machine (Peniris Minyak)Rp6.499.900
GETRA Fryer Deep Gas (Penggorengan Celup)Rp1.399.900
GETRA Fritter Universal (Mesin Giling)Rp10.999.900
GETRA Dough Divider & Rounder (Mesin Adonan)Rp17.999.900
GROZ Oil Jug Measuring Beaker (Wadah Ukur Oli)Rp62.900
PIRELLI Motorcycle Tyre Touring (Ban Luar Motor)Rp419.900
KIRIMARU Stabilizer For Brush Cutter SpinnerRp179.900
monotaro Speed Adapter (Adaptor Sock)Rp88.900
Atago Refractometer Pal Alpha (Pengukur Kadar Zat Terlarut)Rp7.899.900
TONE Quick AdaptorRp159.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)